咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT丁腈泡沫防切割手套(副) Cut 3
商品编号
094417
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094417 6
094417 7
094417 8
094417 9
094417 10
094417 11
手套规格
6
7
8
9
10
11
销售价 数量
 
171.51
171.51
171.51
171.51
171.51
171.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:GARANT丁腈泡沫防切割手套(副) Cut 3
商品编号:094417
技术说明

18 针编织技术确保贴身而又极为舒适。舒适的丁腈微泡沫涂层提供极佳触感,并保证手指高度灵活。因此非常适合于小型锋利零件的精密处理。同样绝佳适合在轻微油滑的环境中作业。
GARANT Cut B。 高柔性防割伤手套符合防割等级 B 级。带有 3/4 丁腈涂层,适用于油滑的工作环境(例如切削加工机床上)。经过强化的虎口部位延长耐久性。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
编织技术
18G
防割等级
B
载体材料
HPPE
EN 388:2016
4X42B
应用范围
精度
涂层
丁腈泡沫
颜色
灰色/黑色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加