咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,MEDIUM
商品编号
092865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092865 36
092865 37
092865 38
092865 39
092865 40
092865 41
092865 42
092865 43
092865 44
092865 45
092865 46
092865 47
092865 48
安全鞋的欧盟尺码
性别
36
通用款
37
通用款
38
通用款
39
通用款
40
通用款
41
通用款
42
通用款
43
通用款
44
通用款
45
通用款
46
通用款
47
通用款
48
通用款
销售价 数量
 
132.06
132.06
132.06
132.06
140.69
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06
132.06

商品详情

商品名称:鞋垫,无烟煤色 舒适型脚垫,MEDIUM
商品编号:092865 44
适用于

GARANT 舒适型安全鞋。
编号092052,092053,092058,092059,092062,092063,092070,092071。
技术说明

GARANT 舒适型脚垫。脚跟部分集成有视重量而定的减震元件,由此能确保为每位穿戴者带来理想的减震效果。前脚掌区域的孔洞确保高度透气和耐候性。
中等减震元件,适合 66 kg 至 85 kg 人士。
技术参数
颜色
黄色
属性
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加