咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 工业用拉伸材料
商品编号
091433
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091433 24
091433 25
091433 26
091433 27
091433 28
091433 29
091433 30
091433 44
091433 46
091433 48
091433 50
091433 52
091433 54
091433 56
091433 58
091433 60
091433 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
工业用拉伸材料
男式
25
工业用拉伸材料
男式
26
工业用拉伸材料
男式
27
工业用拉伸材料
男式
28
工业用拉伸材料
男式
29
工业用拉伸材料
男式
30
工业用拉伸材料
男式
44
工业用拉伸材料
男式
46
工业用拉伸材料
男式
48
工业用拉伸材料
男式
50
工业用拉伸材料
男式
52
工业用拉伸材料
男式
54
工业用拉伸材料
男式
56
工业用拉伸材料
男式
58
工业用拉伸材料
男式
60
工业用拉伸材料
男式
62
工业用拉伸材料
销售价 数量
 
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56
1119.56

商品详情

商品名称:工装裤 工业用拉伸材料
商品编号:091433 50
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
连体工装裤黑色/深灰色组合,编号 091434。
技术说明

全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
连体工装裤,可在腿部缝边处加长。
  • 带橡皮筋的可调裤子背带。
  • 不含金属的裤带扣。

描述

腿部经过预制,符合人体工程学。
  • 后裤腿有反光条。

  • 3 层内部裤缝确保十分坚固。
  • 塑料裆部拉链。
  • 内侧兜带拉链。
  • 手机和标尺内兜。
  • 腿部口袋带叠褶和袋盖。

技术参数
全棉
63% 聚酯 33% 棉 4% 聚烯烃弹性纤维 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
245g/m2
颜色
海军蓝/浅蓝
清洗
70 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
工业用拉伸材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加