咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克衫
商品编号
091866
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091866 2XL
091866 3XL
091866 L
091866 M
091866 S
091866 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
通用款
纺织品精加工
2XL
通用款
纺织品精加工
3XL
通用款
纺织品精加工
L
通用款
纺织品精加工
M
通用款
纺织品精加工
S
通用款
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:抓绒夹克衫
商品编号:091866 M
技术说明

抓绒夹克衫修身版型,非常适合作为第二层服装穿戴。这款夹克衫在袖子和侧面均加入了弹性材料。实用的前部口袋配拉链和两个内置口袋。单向塑料拉链。加长的背部防止冷风影响肾区。
技术说明
Advertisement
修身裁剪的超细绒夹克。这款夹克衫在袖子和侧面均加入了弹性材料。加长的背部防止冷风影响肾区。
技术参数
颜色
黑色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
170g/m2
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
M
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加