咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高警示冬季夹克
商品编号
091729
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091729 2XL
091729 3XL
091729 L
091729 M
091729 S
091729 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高警示冬季夹克
商品编号:091729 XL
标准

EN 343
技术说明

透气的 High-Vis 冬季夹克防风、防水,并带有网格内衬。该夹克由于其机械拉伸设计,穿着舒适度高。夹克的躯干、手臂和肩膀有 50 mm 宽的反光条。此外,风帽上也有反光细节。夹克采用隐藏式拉链,织物易打理。容易弄脏的部位采用藏青色面料。
  • 缝线。
  • 风帽可拆卸且可调节。
  • 抓绒衣领。
  • 预制袖子。
  • 背部加长。
  • 可调衣摆,带拉绳。
  • 可伸缩证件袋。
  • 口袋宽敞,例如胸前口袋。

提示

搭配 Blakläder 警示类别 C 的通过认证。
标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 3。
技术参数
材料基重 / 布料密度
150g/m2
颜色
黄色/海军蓝
全棉
100% 聚酯
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加