咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火 T 恤
商品编号
091534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091534 2XL
091534 3XL
091534 L
091534 M
091534 S
091534 XL
性别
抗静电
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防火 T 恤
商品编号:091534 XL
标准

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116,索引 3

技术说明

柔软亲肤的圆领防火 T 恤。采用改性腈纶棉混质地的舒适单面平纹针织面料。加固的颈部和肩部缝线。
技术参数
服装标准
EN 14116
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
海军蓝
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
210g/m2
全棉
60% 改性腈纶
属性
性别
通用款
抗静电
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加