咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 工业用拉伸材料
商品编号
091423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091423 24
091423 25
091423 26
091423 27
091423 28
091423 29
091423 30
091423 44
091423 46
091423 48
091423 50
091423 52
091423 54
091423 56
091423 58
091423 60
091423 62
091423 94
091423 98
091423 102
091423 106
091423 110
091423 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
工业用拉伸材料
男式
25
工业用拉伸材料
男式
26
工业用拉伸材料
男式
27
工业用拉伸材料
男式
28
工业用拉伸材料
男式
29
工业用拉伸材料
男式
30
工业用拉伸材料
男式
44
工业用拉伸材料
男式
46
工业用拉伸材料
男式
48
工业用拉伸材料
男式
50
工业用拉伸材料
男式
52
工业用拉伸材料
男式
54
工业用拉伸材料
男式
56
工业用拉伸材料
男式
58
工业用拉伸材料
男式
60
工业用拉伸材料
男式
62
工业用拉伸材料
男式
94
工业用拉伸材料
男式
98
工业用拉伸材料
男式
102
工业用拉伸材料
男式
106
工业用拉伸材料
男式
110
工业用拉伸材料
男式
114
工业用拉伸材料
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工装裤 工业用拉伸材料
商品编号:091423 94
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
工装裤黑色/深灰色组合,编号 091424。女士裤黑色,编号 091429。
技术说明

全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
带弹性束带的工装裤,提高穿戴舒适度。
描述

腿部经过预制,符合人体工程学。
  • 后裤腿有反光条。

  • 3 层内部裤缝确保十分坚固。
  • 塑料裆部拉链。
  • 内侧兜带拉链。
  • 手机和标尺内兜。
  • 腿部口袋带叠褶和袋盖。

技术参数
清洗
70 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
材料基重 / 布料密度
245g/m2
全棉
63% 聚酯 33% 棉 4% 聚烯烃弹性纤维 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
海军蓝/浅蓝
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
系列
工业用拉伸材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加