咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Essential Classic
商品编号
090135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090135 2XL
090135 3XL
090135 L
090135 M
090135 S
090135 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Essential Classic
通用款
3XL
Essential Classic
通用款
L
Essential Classic
通用款
M
Essential Classic
通用款
S
Essential Classic
通用款
XL
Essential Classic
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Essential Classic
商品编号:090135 XL
技术说明

高品质的经典款 T 恤衫,采用精细的中等单面针织面料,100% 全棉材质。
技术参数
颜色
圣诞树
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
材料基重 / 布料密度
160g/m2
清洗
60 °C 柔和洗涤
全棉
100% 棉
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Essential Classic
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加