咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织衫 高级版
商品编号
091798
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091798 2XL
091798 3XL
091798 L
091798 M
091798 S
091798 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
高级型
通用款
3XL
高级型
通用款
L
高级型
通用款
M
高级型
通用款
S
高级型
通用款
XL
高级型
销售价 数量
 
1287.76
1674.26
1287.76
1287.76
1287.76
1287.76

商品详情

商品名称:针织衫 高级版
商品编号:091798 XL
技术说明

三层保暖针织衫:外部针织,内部柔软抓绒,其间采用防风防水膜。时尚贴身设计带来充分的活动自由度,搭配超高可调衣领。反光元件更加醒目。
  • 利用拉链和隐藏式防风条密闭。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 内兜。
  • 袖口和夹克下摆采用松紧带。
  • 袖子下方可透气。

技术参数
颜色
黑色
全棉
78% 聚酯 5% 粘胶纤维 15% 聚丙烯 2% 棉 -
清洗
40 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
460g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
高级型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加