咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB螺丝起子,配套用于 Torx® ESD
商品编号
625420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625420 TX6
625420 TX7
625420 TX8
625420 TX9
625420 TX10
625420 TX15
刀杆长度
总长度
驱动型式
50mm
127mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
50mm
127mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
60mm
140mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
60mm
140mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
70mm
160mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
80mm
175mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
101.22
104.22
116.03
120.66
132.14
145.38

商品详情

商品名称:PB螺丝起子,配套用于 Torx® ESD
商品编号:625420 TX6
技术说明

SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿或者沾有油污,仍可传递很大的扭矩。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
刀杆长度
50mm
总长度
127mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加