咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
302420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302420 8
302420 12
302420 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
总长度 L
悬伸长度 A 尺寸
螺纹 M
8
28mm
8mm
143mm
50mm
M16
12
42mm
12mm
143mm
50mm
M16
20
52mm
20mm
156mm
63mm
M16
销售价 数量
 
572.15
572.15
572.15

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:302420 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧传动面的刀具。
技术说明

内螺纹可手动夹紧。
技术参数
固定器
SK 40
刀柄标准
DIN 2080
标准
DIN 6359
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
总长度 L
143mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
螺纹 M
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加