咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 optrel® crystal 2.0
商品编号
097942
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097942 CRYSTAL
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
0.1ms
100ms - 200ms
电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
081560 CR2032
1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 optrel® crystal 2.0
商品编号:097942 CRYSTAL
标准

EN 175;EN 379;EN 166。
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊和等离子焊
技术说明

自动焊接头盔 optrel® Crystal 2.0 通过一种新型技术实现了防护等级 2 的亮态,因此在焊接过程前后都可以很好地观察工件。亮态下的色感极其真实,并且在暗态下可以明显、详细地观察焊接池。
暗态防护等级:4 – 12。
  • 亮态等级:2
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 2,500 个小时)
  • 颜色:银色
  • 焊接滤光片视野:50×100 mm

属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
100ms - 200ms
供电
电池驱动
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 2
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加