咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
职业鞋,黑色 36728,O2
商品编号
092960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092960 35
092960 36
092960 37
092960 38
092960 39
092960 40
092960 41
092960 42
092960 43
092960 44
092960 45
092960 46
092960 47
092960 48
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
防护等级
颜色
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
黑色
销售价 数量
 
945.50
945.50
945.50
945.50
945.50
973.99
945.50
945.50
945.50
945.50
945.50
945.50
945.50
945.50

商品详情

商品名称:职业鞋,黑色 36728,O2
商品编号:092960 45
标准

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

UNI6 系列的职业鞋。
  • 面料采用透气的织物,黑色。
  • 透气内衬,带有 Silver Point。
  • 可更换的 Soft Comfort 鞋内底。
  • 软 PU/TPU 运动鞋底,防滑。
  • 防水。
  • Sanitized® 处理。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级
O2
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加