咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
新鲜空气自动焊接面罩 optrel® vegaview2.5
商品编号
097977
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097977 AIR
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
0.1ms
50ms - 1000ms
电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
081560 CR2032
1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:新鲜空气自动焊接面罩 optrel® vegaview2.5
商品编号:097977 AIR
标准

EN 175;EN 379;EN 166
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊和切割
供货范围

1 块外部前置插片、1 个存放袋
技术说明

轻型自动焊接面罩(482 g),可减轻头颈部肌肉的劳损。最佳视野,100% 防紫外线和红外辐射。这款面罩具有高色牢度和透光率高达 23% 的亮态等级,从而能够准确细致地观察工件。只需按下外侧按钮,即可启用打磨模式。非常适合照明不佳的工作环境。配有带调节选项的舒适头带。电弧检测角度可利用滑块调节,灵敏度也能够理想适应工作环境。
  • 暗态防护等级:8 ~ 12
  • 亮态等级:2.5
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 3,000 个小时)
  • 焊接滤光片视野:50 x 100 mm

技术说明
optrel® vegaview2.5 的新鲜空气规格具有与标准规格 - 编号 097949 规格尺寸 BLACK 相同的产品特征。头盔可借助几个简易的手柄与鼓风机防护系统 optrel® e3000X(编号 097978 规格尺寸 E3000X)相连。
适用于
编号 097978 规格尺寸 E3000 鼓风式呼吸防护系统 optrel® e3000
属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
50ms - 1000ms
供电
电池驱动
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 2
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加