咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
302615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302615 6
302615 8
302615 10
302615 12
302615 14
302615 16
302615 18
302615 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
1048.64
1012.74
1012.74
1012.74
1012.74
1065.38
1065.38
1065.38

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:302615 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

冷却通道可通过 O 形环封闭。
所有柄部经磨光处理。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术参数
型式
ADB
固定器
BT 40A = 100
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加