咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色安全套鞋 MILLENIUM FULL PROTECT
商品编号
092940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092940 L
092940 M
092940 S
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
45 – 48
通用款
40 – 44
通用款
35 – 39
通用款
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:黑色安全套鞋 MILLENIUM FULL PROTECT
商品编号:092940 M
技术说明

访问者安全套鞋,满足个人防护装备的要求。通过脚趾区域内的钢制罩盖可靠防止挤伤和撞伤。带加长的防护板,用于保护脚背。可洗涤的材料允许卫生地重复使用。有大量鞋款,非常实用。
渗透防护可调整的脚跟带,实现与鞋的最佳匹配。
  • PU 面料,防水。
  • PU 运动鞋底,黑色,防滑(SRC)。
  • 防静电放电(ESD)。

标准

EN ISO 12568;EN ISO 20344
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
40 – 44
性别
通用款
耐刺穿性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加