咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全吊带 ARG 110 ENTRY WEST ORANGE
商品编号
098114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全吊带 ARG 110 ENTRY WEST ORANGE
商品编号:098114
标准

EN 361
技术说明

ARG 110 Entry West Orange。具有部分弹性的安全吊带,佩戴舒适性高。它将活动自由与弹性吊带的优点与静止吊带的安全性相结合。采用信号色的特殊规格提高能见度。实用的扣击锁栓保证快速而轻松地系上吊带。肩部带有救援吊环,用于安全地从竖井和通道中搭救出来。
应用

适合在通道、矿井、集装箱内作业。
技术参数
臀围
800 - 1300mm
制造商尺寸
XL
重量
2.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加