咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 ADB
商品编号
302610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302610 6
302610 8
302610 10
302610 12
302610 14
302610 16
302610 18
302610 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
799.36
742.27
742.27
742.27
742.27
742.27
742.27
742.27

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB
商品编号:302610 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

所有柄部经磨光处理。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
标准
DIN 6359
型式
ADB
切削加工策略
HPC
固定器
BT 40A = 100
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加