咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式马球衫
商品编号
091703
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091703 2XL
091703 3XL
091703 L
091703 M
091703 S
091703 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 多标准防护服
通用款
3XL
Blakläder 多标准防护服
通用款
L
Blakläder 多标准防护服
通用款
M
Blakläder 多标准防护服
通用款
S
Blakläder 多标准防护服
通用款
XL
Blakläder 多标准防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:多制式马球衫
商品编号:091703 XL
标准

  • EN 1149-5。
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1。
  • EN 61482-2,级别 1。

技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
多标准长袖马球衫将抗静电属性和高舒适度结合在一起。
  • 袖口配束带。
  • 马球衫领子,短纽扣条。
  • 片段式反射条提供最大的灵活性。

技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
2% 特殊纤维 39% 棉 59% 改性腈纶 -
颜色
海军蓝/黄色
材料基重 / 布料密度
220g/m2
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 -
标准
EN 61482-1-2 EN ISO 20471 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 多标准防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加