咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金折叠小推车
商品编号
919890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:铝合金折叠小推车
商品编号:919890
承重量:125.0
高度 打开后:1090
宽度 折叠后:488
深度 折叠后:64
宽度 打开后:488
高度 折叠后:765
深度 打开后:490
产品类别:折叠手推车
重量:5.2

更多参数>>

技术说明

高强度铝合金型材制造,带无纹聚氨酯(PU)滚轮。
便利实用的单手折叠机构,折叠后具有最小的尺寸。
负载能力 125 kg。
技术说明
高强度铝合金型材制造,带无纹聚氨酯(PU)滚轮。
便利实用的单手折叠机构,折叠后具有最小的尺寸。
负载能力 125 kg。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加