咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,铝合金踏板梯
稳定的轻型铝结构,200 mm 深的铝合金波纹板踏板,站立平台 350×577 mm
商品编号
966148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966148 1
966148 2
966148 3
966148 4
966148 5
包括站台在内的阶梯数量
工作高度大约
平台宽度
平台深度
底面 深度
底面宽度
材料
标准
站台高度不带扶手
踏板规格
适宜步行
重量
阶梯深度
1
2.2m
577mm
350mm
0.6m
0.4m
铝合金网纹钢板阶梯
DIN EN 14183
0.2m
阶梯
单面
3kg
200mm
2
2.4m
577mm
350mm
0.67m
0.64m
铝合金网纹钢板阶梯
DIN EN 14183
0.4m
阶梯
单面
5.5kg
200mm
3
2.6m
577mm
350mm
0.69m
0.87m
铝合金网纹钢板阶梯
DIN EN 14183
0.6m
阶梯
单面
7.8kg
200mm
4
2.8m
577mm
350mm
0.71m
1.1m
铝合金网纹钢板阶梯
DIN EN 14183
0.8m
阶梯
单面
10.1kg
200mm
5
3m
577mm
350mm
0.73m
1.35m
铝合金网纹钢板阶梯
DIN EN 14183
0.99m
阶梯
单面
13.5kg
200mm
销售价 数量
 
2067.87
2539.89
3616.14
6931.38
9005.64

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,铝合金踏板梯
商品编号:966148 5

技术说明

稳定的轻型铝结构,200 mm 深的铝合金波纹板踏板,站立平台 350×577 mm。
标准

DIN EN 14183。
特征

程序 Z 600 / Z 500

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
工作高度大约
3m
平台宽度
577mm
平台深度
350mm
底面 深度
0.73m
底面宽度
1.35m
材料
铝合金网纹钢板阶梯
标准
DIN EN 14183
站台高度不带扶手
0.99m
踏板规格
阶梯
适宜步行
单面
重量
13.5kg
阶梯深度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加