咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作短裤 Service Plus
商品编号
091764
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091764 44
091764 46
091764 48
091764 50
091764 52
091764 54
091764 56
091764 58
091764 60
091764 62
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
规格尺寸 SE
男式
44
纺织品精加工
Service Plus
XS
XS
C44
38
C44
C44
C56
男式
46
纺织品精加工
Service Plus
S
S
C46
40
C46
C46
C56
男式
48
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C48
42
C48
C48
C56
男式
50
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C50
44
C50
C50
C56
男式
52
纺织品精加工
Service Plus
L
L
C52
46
C52
C52
C56
男式
54
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C54
48
C54
C54
C58
男式
56
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C56
50
C56
C56
C58
男式
58
纺织品精加工
Service Plus
2XL
2XL
C58
52
C58
C58
C58
男式
60
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C60
54
C60
C60
C58
男式
62
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C62
56
C62
C62
C58
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作短裤 Service Plus
商品编号:091764 50
描述

含棉量高,因此穿戴舒适性提高。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 腿部兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 塑料裆部拉链。
  • 量尺兜,带实用刀架。

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

短裤,尤其适合温暖环境。
实用维修工装裤由特别耐用的 Ripstop 面料组成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的反光设计提高辨识度。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 塑料裆部拉链。
  • 量尺兜,带实用刀架。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
250g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
40% 聚酯 60% 棉 -
颜色
黑色 / 红色
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
特殊服务
纺织品精加工
系列
Service Plus
美国尺码
M
英国尺码
M
规格尺寸 ES
C50
规格尺寸 FR
44
规格尺寸 IT
C50
规格尺寸 NL
C50
规格尺寸 SE
C56
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加