咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火工装裤
商品编号
091466
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091466 24
091466 25
091466 26
091466 27
091466 28
091466 29
091466 30
091466 46
091466 48
091466 50
091466 52
091466 54
091466 56
091466 58
091466 60
091466 62
091466 64
性别
成衣尺寸 DE
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
规格尺寸 SE
男式
24
Blakläder 防火服
D96
44C
D96
D96
D112
男式
25
Blakläder 防火服
D100
46C
D100
D100
D112
男式
26
Blakläder 防火服
D104
48C
D104
D104
D112
男式
27
Blakläder 防火服
D108
50C
D108
D108
D116
男式
28
Blakläder 防火服
D112
52C
D112
D112
D116
男式
29
Blakläder 防火服
D116
54C
D116
D116
D116
男式
30
Blakläder 防火服
D120
56C
D120
D120
D116
男式
46
Blakläder 防火服
S
S
C46
40
C46
C46
D116
男式
48
Blakläder 防火服
M
M
C48
42
C48
C48
D116
男式
50
Blakläder 防火服
M
M
C50
44
C50
C50
D116
男式
52
Blakläder 防火服
L
L
C52
46
C52
C52
D116
男式
54
Blakläder 防火服
XL
XL
C54
48
C54
C54
D116
男式
56
Blakläder 防火服
XL
XL
C56
50
C56
C56
D116
男式
58
Blakläder 防火服
2XL
2XL
C58
52
C58
C58
D116
男式
60
Blakläder 防火服
3XL
3XL
C60
54
C60
C60
D116
男式
62
Blakläder 防火服
3XL
3XL
C62
56
C62
C62
D116
男式
64
Blakläder 防火服
4XL
4XL
C64
58
C64
C64
D116
销售价 数量
 
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13
1609.13

商品详情

商品名称:防火工装裤
商品编号:091466 50

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

耐火工装裤,带符合人体工程学的预成型膝部和灵活实用的口袋。

  • 膝部内衬口袋安装在两个不同高度上。

  • 腿部的反射滚条更醒目。

  • 金属拉链。


标准

  • EN 1149-5

  • EN 61482-2,1 类

  • EN ISO 11611,1 类 / A1

  • EN ISO 13034


EN 14404.
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
350g/m2
颜色
黑色
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 11611 焊接防护 -
全棉
14% 聚酯 1% 特殊纤维 85% 棉 -
标准
EN 61482-1-2 EN 14404 EN ISO 13034 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
Blakläder 防火服
美国尺码
M
英国尺码
M
规格尺寸 ES
C50
规格尺寸 FR
44
规格尺寸 IT
C50
规格尺寸 NL
C50
规格尺寸 SE
D116
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加