咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示夹克
商品编号
091751
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091751 2XL
091751 3XL
091751 L
091751 M
091751 S
091751 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示夹克
商品编号:091751 XL
技术说明

警示工作服,采用轻型耐磨面料,防水上浆,仅 240 g/m2(重量轻)。带证件袋。
  • 正面较短,确保最大的动作自由性。
  • 背部加长,更好地保护后背下部。
  • 袖口带可调粘扣。
  • 前部隐藏式拉链。
  • 颜色和外形稳定。
  • 容易弄脏的部位采用深色面料。

标准

按照 EN ISO 20471 等级 3 认证
提示

Blakläder 警告防护服,B 类,经过组合认证。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
70 °C 彩色衣物
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
材料基重 / 布料密度
240g/m2
颜色
橙色/海军蓝
标准
EN ISO 20471
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加