咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雨裤
商品编号
090625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090625 2XL
090625 3XL
090625 L
090625 M
090625 S
090625 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:雨裤
商品编号:090625 2XL
技术说明

带焊接接缝的超轻防水服,防风防水。采用网眼内衬,透气性极佳。水柱:5000 mm。
雨裤采用松紧腰设计。
  • 裤腿上有拉链开口。
  • 后臀兜配有袋盖,侧兜配有粘扣。

属性
性别
通用款
男女通用尺码
2XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加