咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Eco 滚花刀 通用
商品编号
290210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290210 10
290210 12
290210 16
290210 16X
290210 20
290210 25
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
3mm - 50mm
10mm
10mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
3mm - 50mm
12mm
12mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
3mm - 50mm
16mm
16mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
10mm - 250mm
16mm
16mm
8mm
6mm
25mm
299920 1
10mm - 250mm
20mm
20mm
8mm
6mm
25mm
299920 1
10mm - 250mm
25mm
25mm
8mm
6mm
25mm
299920 1
销售价 数量
 
10017.79
10017.79
10017.79
15381.31
15381.31
15381.31

商品详情

商品名称:Eco 滚花刀 通用
商品编号:290210 25
技术说明

模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
仅右向加工!
通过调整间隙来快速调节刀具。
优点

  • 细微的振动。
  • 调节刻度尺和同步动作的调节丝杆用于调整工件直径。
  • 减少换刀准备时间并减少工件单位加工成本。
  • 滚花刀轮后角修正。
  • 表面硬化处理可增强耐磨性。
  • 适合大进给同时高速切削。

技术参数
切削方向
左和右
配套适用的滚花牙型
RGE45° BL/BR15° RGE30° 2×AA -
属性
工作范围
10mm - 250mm
柄部 宽度
25mm
柄部高度
25mm
用于滚花孔直径 d2
8mm
用于滚花宽度 b
6mm
用于滚花直径 d1
25mm
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
299920 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加