咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 Tegera® 849
一次性手套套装 Tegera® 849
商品编号
094735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094735 7
094735 8
094735 9
094735 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 III
一次性手套
8
类别 III
一次性手套
9
类别 III
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
334.97
334.97
334.97
334.97

商品详情

商品名称:一次性手套套装 Tegera® 849
商品编号:094735 8

技术说明

Tegera® 849。超长型,无乳胶,用于精密作业。AQL 1.5 (EN 374-2)。
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
标准

EN 374

技术参数
标准/规定
EN 374
内容
50
厚度
0.19mm
材料
长度
290mm
颜色
黑色
手套特性
食品认证
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016
B 型 (JKOPTL)
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加