咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专用手套(副) Tegera® 9185
商品编号
094335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094335 7
094335 8
094335 9
094335 10
094335 11
手套类型
手套规格
防护类型
驾驶员手套
7
类别 II
驾驶员手套
8
类别 II
驾驶员手套
9
类别 II
驾驶员手套
10
类别 II
驾驶员手套
11
类别 II
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:专用手套(副) Tegera® 9185
商品编号:094335 8
应用

在严苛的工作环境下进行精细机械作业。
技术说明

Tegera® 9185。缓冲手套,由薄型耐磨 Microthan® 材料制成。因采用了高品质材料和手掌衬棉,因此穿戴感觉舒适。带粘扣加固的食指部位。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
载体材料
Microthan®;Impactothan®
颜色
灰色/黄色
EN 388:2016
0021XP
长度
207mm - 247mm
属性
手套类型
驾驶员手套
手套规格
8
防护类型
类别 II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加