咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 450
商品编号
094562
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094562 7
094562 8
094562 9
094562 10
094562 11
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
防割手套
8
类别 II
防割手套
9
类别 II
防割手套
10
类别 II
防割手套
11
类别 II
销售价 数量
 
180.05
180.05
180.05
180.05
180.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 450
商品编号:094562
标准

EN 388;EN 420
技术说明

Tegera® 450。坚固的手套带有丁腈泡沫制成的抓握样本,保证可靠抓握割伤危险高的略微油腻的部件。特别适合在有污染危险的恶劣工作条件下使用。CRF 技术保证很高的灵敏触度。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色
涂层
丁腈泡沫
应用范围
Allround
载体材料
尼龙、玻璃纤维
EN 388:2016
4X44C
防割等级
C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加