咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera® 296
商品编号
094822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094822 7
094822 8
094822 9
094822 10
094822 11
手套类型
手套规格
防护类型
低温防护手套
7
类别 II
低温防护手套
8
类别 II
低温防护手套
9
类别 II
低温防护手套
10
类别 II
低温防护手套
11
类别 II
销售价 数量
 
429.93
429.93
429.93
429.93
429.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera® 296
商品编号:094822
标准

EN 388;EN 511
技术说明

Tegera® 296。带衬里的防冻手套,采用全粒面牛皮,手背部分防风防水超长设计确保高度隔热性和舒适佩戴感。内衬采用 Thinsulate® 材料。手指部位加固。
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
应用
Advertisement
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
技术说明
Advertisement
Tegera® 296。带衬里的防冻手套,采用全粒面牛皮,手背部分防风防水超长设计确保高度隔热性和舒适佩戴感。内衬采用 Thinsulate® 材料。手指部位加固。
技术参数
EN 511
231
涂层
氯丁橡胶
载体材料
全粒面牛皮
颜色
白色/黑色
EN 388:2016
2122X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加