咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防震手套(副) Tegera® 9181
商品编号
094331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094331 9
094331 10
094331 11
手套类型
手套规格
防护类型
驾驶员手套
9
类别 II
驾驶员手套
10
类别 II
驾驶员手套
11
类别 II
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防震手套(副) Tegera® 9181
商品编号:094331 9
应用

在振动性机器上进行较粗放的作业。
技术说明

减震手套,采用整张山羊皮,手掌衬棉。高品质的 Vibrothan® 材料结合高度减震功能,具有良好的触感。
Tegera® 9181。带有粘扣,可轻松穿脱。对接缝和食指部位进行了加固,因此特别耐用无内衬。
标准

另外还获得 EN ISO 10819 认证。可防机械振动和冲击。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
载体材料
全粒面山羊皮
EN 388:2016
3121X
颜色
黑色/黄色
长度
240mm - 260mm
属性
手套类型
驾驶员手套
手套规格
9
防护类型
类别 II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加