咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号
302605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302605 6
302605 8
302605 10
302605 12
302605 14
302605 16
302605 18
302605 20
302605 25
302605 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
50mm
8
28mm
8mm
50mm
10
35mm
10mm
63mm
12
42mm
12mm
63mm
12
44mm
14mm
63mm
16
48mm
16mm
63mm
16
50mm
18mm
63mm
20
52mm
20mm
63mm
25
65mm
25mm
90mm
32
72mm
32mm
100mm
销售价 数量
 
803.85
765.40
765.40
765.40
803.85
803.85
803.85
803.85
1042.68
1056.67

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB,带冷却输送孔
商品编号:302605 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

所有柄部经磨光处理。
冷却通道可通过 O 形环封闭。
技术参数
固定器
BT 40 短型
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
型式
ADB
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加