咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-724
商品编号
094488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094488 7
094488 8
094488 9
094488 10
094488 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
HyFlex®
类别 II
多用途手套
8
HyFlex®
类别 II
多用途手套
9
HyFlex®
类别 II
多用途手套
10
HyFlex®
类别 II
多用途手套
11
HyFlex®
类别 II
销售价 数量
 
107.56
107.56
107.56
107.56
107.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-724
商品编号:094488
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-724。透气的切割防护手套,使用新开发的 INTERCEPT™ 纱线,佩戴舒适性高,手指灵活性高。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/白色
涂层
PU
应用范围
精度
载体材料
INTERCEPT™
EN 388:2016
4342B
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加