咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) Tegera® 118a
商品编号
094127
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094127 9
094127 10
094127 11
手套类型
手套规格
防护类型
焊工手套
9
类别 III
焊工手套
10
类别 III
焊工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
242.56
242.56
242.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera® 118a
商品编号:094127
技术说明

Tegera® 118a。多用途焊工手套,采用二层粒面牛皮和头层粒面山羊皮。带加强的食指。耐接触热至 100 °C。未加衬里。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
412X4X
长度
310mm - 360mm
EN 12477
类型 B
材料
全粒面山羊皮,二层粒面牛皮
EN 388:2016
3121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加