咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 883A
商品编号
094276
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094276 7
094276 8
094276 9
094276 10
094276 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
57.41
57.41
57.41
57.41
57.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 883A
商品编号:094276
技术说明

Tegera® 883A。带丁腈泡沫涂层的合成手套,用于精密作业。具有很好的贴合度,透气性高。也适合潮湿和略微含油的工作环境。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色/灰色
载体材料
尼龙
应用范围
精度
涂层
丁腈泡沫
EN 388:2016
4131X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加