咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棉手套组 Tegera® 8120
商品编号
094202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094202 7
094202 8
094202 9
094202 10
094202 11
手套类型
手套规格
防护类型
棉手套
7
类别 II
棉手套
8
类别 II
棉手套
9
类别 II
棉手套
10
类别 II
棉手套
11
类别 II
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:棉手套组 Tegera® 8120
商品编号:094202 8
应用

干燥、洁净的区域;精密组装;电子和安装工作。
技术说明

适合轻微危险组装工作的手套,用于防擦伤、起泡和污垢。
Tegera® 8120。织物手套,带有袖口,指尖触感十分细致。轻便、透气的基底材料令佩戴舒适。具有特殊造型的拇指。
技术参数
内容
12pair
长度
220mm - 270mm
颜色
白色
属性
手套类型
棉手套
手套规格
8
防护类型
类别 II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加