咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全自动焊接面罩 optrel® panoramaxx
商品编号
097947
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097947 AIR
097947 BLACK
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
0.1ms
100ms - 2000ms
蓄电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
0.1ms
100ms - 2000ms
蓄电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:全自动焊接面罩 optrel® panoramaxx
商品编号:097947 BLACK
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊和切割
技术说明

全自动焊工防护面罩具有全景视野,比标准焊接面罩大 6 倍。通过遮光盒中的鼻部凹口,滤光片可以更贴近眼睛佩戴。因此,视野显著扩大。通过创新性紫外线/红外经紫光片保证最大视觉舒适性色彩真实度高
  • 暗态防护等级:5–12(自动运行)和 7–12(手动运行)
  • 亮态等级:2.5
  • 配可充电蓄电池
  • 焊接滤光片视野:60 x 125 mm

标准

EN 175;EN 379;EN 166
供货范围

1 块外部前置插片、1 个存放袋。
属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
100ms - 2000ms
供电
蓄电池驱动
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加