咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 optrel® neo p550
商品编号
097940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097940 BLACK
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
0.1ms
50ms - 1000ms
电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
081560 CR2032
1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 optrel® neo p550
商品编号:097940 BLACK
标准

EN 175;EN 379;EN 166
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊和等离子焊
技术说明

传统电焊面罩 p550 采用新型防眩光滤片技术,可实现逼真的色彩感知。变暗时响应时间短,从而提供完美的保护。采用新能源设计,可在不更换电池的情况下进行 3,000 小时持续运行
  • 暗态防护等级:9 - 13,可借助旋钮进行无级调节。
  • 亮态等级:4
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 3,000 个小时)
  • 焊接面罩视野:50 x 100 mm

属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
50ms - 1000ms
供电
电池驱动
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 2
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加