咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 3°
商品编号
302352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302352 3
302352 4
302352 5
302352 6
302352 8
302352 10
302352 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
16mm
3mm
9mm
17mm
4mm
10mm
18mm
5mm
11mm
19mm
6mm
12mm
21mm
8mm
14mm
23mm
10mm
16mm
25mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
2997.20
2997.20
2997.20
2587.33
2587.33
2587.33
2587.33
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热涨刀柄 3°
商品编号:302352 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806。AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪,编号 354210 − 304450。
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 要求降低干扰轮廓。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 超细长结构(3° 轮廓)。

提示

无法调整长度!
技术参数
固定器
SK 40A = 80
型式
ADB
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
外径 D
21mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加