咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工手套(副) E014Y
商品编号
094915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094915 9
094915 10
094915 11
手套类型
手套规格
防护类型
电工手套
9
类别 III
电工手套
10
类别 III
电工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电工手套(副) E014Y
商品编号:094915 9
技术说明

绝缘的安全手套,由天然橡胶乳胶制成,可防止电击风险。符合解剖学的贴合造型,确保了最高的穿戴舒适性。PSA 类别 III,带检验章。
用于在电压范围至 1000 V,级别 0 下工作。
技术参数
长度
280mm
防护等级
0
EN 60903
AZC
载体材料
天然橡胶乳胶
颜色
黄色
属性
手套类型
电工手套
手套规格
9
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加