咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色 AL 711 PLUS ESD,S1 NB
商品编号
092611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色 AL 711 PLUS ESD,S1 NB
商品编号:092611
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

ALLROUND 系列的安全凉鞋,配有尼龙搭扣,面料采用多孔性功能织物材质。配有 SECURA VARIO® 减震后跟。
  • 透气性功能内衬。
  • 安全反光条。
  • 真皮内底。
  • 运动鞋底 TPU Athletics ESD,白色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

提示

宽规格 XB,编号 092612
库存,欧盟鞋码 39 - 48。可按欧盟鞋码 36 - 48 订货。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加