咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高帮鞋,黑色/橙色 uvex 2,S3
商品编号
092136
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高帮鞋,黑色/橙色 uvex 2,S3
商品编号:092136
技术说明

轻便、柔软的安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • Distance Mesh 内衬材料。
  • 100 % 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 带 TPU 内衬的双层 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。
  • PU 鞋头可保护鞋面,从而显著延长使用寿命。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • ESD 装备。

安全鞋采用疏水全粒面光面皮革。带有非金属防踩穿衬垫。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加