咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压刀柄加长杆
商品编号
302375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302375 20/12
302375 20/20
302375 32/20
L1
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
柄直径 d
螺纹 M
调整行程 V
46mm
25mm
12mm
100mm
20mm
M 10×1
10mm
51mm
31.5mm
20mm
100mm
20mm
M16X1
10mm
51mm
31.5mm
20mm
90mm
32mm
M16X1
10mm
销售价 数量
 
7277.31
7277.31
7277.31
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压刀柄加长杆
商品编号:302375 32/20
可选附件

缩径套编号 302155、302160、302175、302180。
应用

适用于液压和弹簧夹套刀柄。
技术说明

带有轴向长度调整功能。配套中间套管,因而十分灵活。
属性
L1
51mm
外径 D
31.5mm
夹紧直径 D1
20mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
柄直径 d
32mm
螺纹 M
M16X1
调整行程 V
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加