咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 optrel® expert 系列
商品编号
097950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097950 E684
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
型号
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
0.17ms
100ms - 2000ms
电池驱动
1 / 1 / 1 / 1
E684
081560 CR2032
1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 optrel® expert 系列
商品编号:097950 E684
技术说明

焊接面罩 E684 可无级调节防护等级,视野完美并且在所有视野范围内都具有色牢度,特别适用于仰头焊接。可以个性化调节检测角度并且可以根据工作环境调节敏感度。开启延时,以适应暗态之后缓慢过渡到亮态。附加打磨模式。暮光功能,以便从昏暗流畅地过渡到明亮。
  • 暗态防护等级:5 - 13,带 HD 视野。可借助旋钮进行无级调节
  • 亮态等级:4
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 3,000 个小时)
  • 颜色:银色
  • 焊接滤光片视野:50 x 100 mm

标准

EN 175;EN 379;EN 166
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊
供货范围

1 块外部前置插片、1 个存放袋。
属性
从亮到暗的切换时间
0.17ms
从暗到亮的切换时间
100ms - 2000ms
供电
电池驱动
分类按照 EN 379
1 / 1 / 1 / 1
型号
E684
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加