咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用听力保护耳塞套装,10 对 E-A-RCaps™
商品编号
097646
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用听力保护耳塞套装,10 对 E-A-RCaps™
商品编号:097646

适用于

编号 097640 卡箍式听力保护装置 E-A-Rcaps™。
技术说明

备用耳塞套装。

技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
23dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加