咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
架式听力保护器 E-A-RCaps™
商品编号
097640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:架式听力保护器 E-A-RCaps™
商品编号:097640
技术说明

E-A-RCaps™ 头戴式听力保护耳罩,入耳深度浅但可覆盖整个耳道,因而佩戴舒适。稳定的隔音曲线确保低噪音负荷下的可靠防护。SNR = 23 dB (H = 27 dB,M = 19 dB,L = 17 dB)。
可选附件

编号 097646 备用听力保护耳塞套装,20 件套
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
23dB(A)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加