咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) UltraNeo 450
商品编号
094770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) UltraNeo 450
商品编号:094770
技术说明

类别 III 的防护手套。
UltraNeo 450。氯丁橡胶手套,具有中等化学品防护功能。防滑花纹提高了抓握可靠性,并且非常柔韧,手指部位灵活。较长的翻边可保护小臂。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.75mm
长度
410mm
颜色
黑色
AQL
0.65
EN 388:2016
2121X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
氯丁橡胶,乳胶
EN 374:2016
A 型(ACKL)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加