咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,灰色 VINTAGE Mid ESD, S3
商品编号
092231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,灰色 VINTAGE Mid ESD, S3
商品编号:092231

提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 37 - 48 订货。
技术说明

现代安全鞋,古典设计。

  • 面料由坚固的牛皮制成。

  • 透气织物内衬 Bioactive,舒适调节脚部气候。

  • 带软垫的鞋帮。

  • 全面积鞋内底 ESD PRO 灰色。

  • TPU/PU 鞋底 L10,防滑。

  • ESD 装备。


  • 时尚、创新的安全鞋,采用复古设计。

  • 坚韧的牛皮。

  • 具有生物活性织物内衬,因此即使是长时间穿着,也可实现最佳透气性

  • 钢盖

  • 不含金属的防护鞋头。

  • TPU/PU 鞋底具有高度的防滑性和穿着舒适性。


标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
供货范围

包括灰色的备用鞋带。

技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加