| 物料号 |
| 268496 ALU |
| 268496 SM |
| 268496 UNI |
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm² |
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm² |
ISO 代码,转位刀片 |
不均匀 |
主要应用 |
其他应用 |
刀具材料 |
切削速度 vc 主要应用 |
切削速度 vc 其他应用 |
型号 |
已中断 |
干 |
更换次数/切刃数量 |
湿,最大 |
灰铸铁(球墨铸铁) |
石墨/玻璃钢/热固性塑料 |
类型 |
角半径 |
连续 |
通用 |
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 500 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 750 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 900 N/mm² |
铝金属含硅量 > 10% |
铝金属(短切屑) |
铝,塑料 |
TOHX 090202 L
| 有条件适用
| N
| K
| HM
| 300m/min - 600m/min
| 180m/min
| 铝
| 适用
| 3
| 适用
| 适用m/min
| 有条件适用m/min
| HU70AL
| 0.2mm
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| |||||||||
有条件适用m/min
| 有条件适用m/min
| TOHX 090202 L
| P
| M
| HM
| 110m/min - 220m/min
| 110m/min - 140m/min
| SM
| 适用
| 3
| 有条件适用
| HB7120
| 0.2mm
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 有条件适用m/min
| 有条件适用m/min
| 有条件适用m/min
| ||||||||
适用m/min
| 适用m/min
| TOHX 090202 L
| 适用
| UNI
| HM
| 65m/min - 200m/min
| UNI
| 适用
| 适用
| 3
| 适用
| 有条件适用m/min
| HB7130
| 0.2mm
| 适用
| 适用m/min
| 有条件适用m/min
| 有条件适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
|