咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副) TempDex 710
商品编号
094630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副) TempDex 710
商品编号:094630
技术说明

TempDex 710。防热手套,采用特殊的腈砂涂层,可提供出色的手指灵活性即使在含油环境中也可提供最佳的抓握可靠性,极其耐磨和耐用。接触热防护温度高达 100 °C(超过 30 秒)。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
X1XXXX
涂层
丁腈橡胶泡沫
载体材料
经编针织物
颜色
黄色 / 黑色
EN 388:2016
4111X
触点发热最高
100°C
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加